Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vääntörauta
Kevytmetallinen työkalu, joka on yhtä vahva kuin terästyökalut. Säästää voimaa ja vähentää rasitusta, samalla kun ei kuluta muita materiaaleja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vääntötyökalu pyöreäpää on kevytmetallista valmistettu työkalu, joka on helppo ja kevyt käyttää. Vaikka työkalu on kevyt, se on yhtä vahva kuin vastaavat terästyökalut, ja lisäksi se ei kuluta muita materiaaleja. Tämä vääntötyökalu säästää voimaa ja vähentää rasitusta käyttäjälle, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan niin ammattilaisille. Sen käyttömukavuus ja turvallisuus tekevät siitä luotettavan ja käytännöllisen työkalun erilaisiin projekteihin.
- Kevytmetallia, kevyt käyttää.
- Käytössä yhtä vahvoja kuin vastaavat terästyökalut.
- Ei kuluta muita materiaaleja.
- Säästää voimaa ja vähentävät rasitusta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!