Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseli sisältää 12 kärkeä
Ruuvimeisseli, jossa on ulosvedettävä ja pyöritettävä makasiini, kaksikomponenttikahva ja kirkas kromipinnoitettu pyöreä varsi magneetilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokkuutta käden ulottuvilla
- Työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä luistamaton pinta
- Optimaalinen voimansiirto ja miellyttävä käsiteltävyys makasiini-ruuvimeisselin erittäin ohuen muotoilun ansiosta
- Kärkien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa ulosvedettävän ja pyöritettävän makasiinin ansiosta, jossa on tilaa jopa 12 kärjelle
- 1/4 tuuman vakiomallisen kärkipitimen ansiosta kadonneen kärjen korvaaminen on helppoa
- Würth-värikoodit helpottavat oikean kärjen valitsemista
- Napsahdus kertoo, kun makasiini on kunnolla lukittunut
Parasta laatua
- Pitkä käyttöikä vahvan, kirkkaan, kromipinnoitetun pyöreän varren ansiosta
- Magneettinen kärkipidin takaa kärjen pitävän kiinnittymisen
- Vääntiö standardin DIN 3126-D 6.3 mukainen, kuusikulmaisille 6,3 mm:n kärkien vääntiöille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!