Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Räikkä-vaihtokärki-makasiiniruuvimeisseli taitettavalla pistoolikahvalla Sarja 1
Ruuvimeisseli makasiinilla, 2K-pistoolikahva, LED-valo, räikkätoiminto ja 7 kärkeä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optimoitu käytettävyys
- Säädettävän kahvan asennon ansiosta ruuvimeisseli voidaan sovittaa työolosuhteisiin optimaalista, ergonomista työskentelyä varten
- Työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä luistamaton pinta
- Optimaalinen voimansiirto joko tavallisena ruuvimeisselinä tai pistoolikahvana 60 asteen asennossa
- Tehokas 3-asentoinen säätöpyörä, räikkätoiminto, 45 hammasta, suurin vääntömomentti 40 Nm
- Hyvin valaistu työskentelyalue ruuviliitännän valaisevan LED-valon ansiosta
- Kärkien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa makasiinin ansiosta, jossa on tilaa jopa 6 kärjelle
Pitkäikäinen ja kestävä
- Vahva, lyhyt, mattakromattu varsi
- Magneettinen kärkipidin takaa kärjen pitävän kiinnittymisen
- Vääntiö standardin DIN 3126-D 6.3 mukainen, kuusikulmaisille 6,3 mm:n kärkien vääntiöille
Ruuvimeisselin valon paristo, tuotenro 0827092320
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!