Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
HEAVY-DUTY-kaapimen vaihtoterä, neljä 90° leikkuureunaa
HEAVY-DUTY-kaapimen vaihtoterä, neljä 90° leikkuureunaa - 1
HEAVY-DUTY-kaapimen vaihtoterä, neljä 90° leikkuureunaa - 2
HEAVY-DUTY-kaapimen vaihtoterä, neljä 90° leikkuureunaa - 3
HEAVY-DUTY-kaapimen vaihtoterä, neljä 90° leikkuureunaa - 4
HEAVY-DUTY-kaapimen vaihtoterä, neljä 90° leikkuureunaa - 5
HEAVY-DUTY-kaapimen vaihtoterä, neljä 90° leikkuureunaa - 6
HEAVY-DUTY-kaapimen vaihtoterä, neljä 90° leikkuureunaa - 7
HEAVY-DUTY-kaapimen vaihtoterä, neljä 90° leikkuureunaa - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

HEAVY-DUTY-kaapimen vaihtoterä, neljä 90° leikkuureunaa

Kaavinterä hauraiden materiaalien ja jäämien poistamiseen ja pintojen tasoittamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Neljä käytettävää leikkuureunaa kaavintaan

  • Terän paksuus 0,7 mm