Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Veitsen vaihtoterä Martor nro 92
- Pituus: Varsi, kara, terä: 26 mm
- Terän leveys: 18,5 mm
- Terän paksuus: 0,4 mm
- Materiaali: Teräs
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaihtoterä turvaveitselle MARTOR SECUPRO MERAK, tuotenumero 1971 000 056
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!