Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaijerileikkuri C12
Vaijerisakset erikoiskovasta metallista valmistetuilla terillä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erikoiskovasta metallista valmistettujen terien ansioista tällä vaijerileikkurilla on suuri leikkuukapasiteetti. Kevytmetallikahvat puolestaan varmistavat, että se ei ole liian raskas käyttää.
- Kahvat kevytmetallia
- Terät erikoiskovaa metallia
- Pituus 500 mm
- Paino 1700 g
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!