Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vanneleikkuri
Laadukas leikkuri, joka leikkaa jopa 32 x 1 mm vanteita. Turvallinen vanteenpidin ja ergonomiset kädensijat takaavat tehokkaan ja mukavan työskentelyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vanneleikkuri D123S on tehokas työkalu, joka leikkaa vaivattomasti jopa 32 x 1 mm:n vanteet. Sen vanteenpidin takaa turvallisen työskentelyn ja mittatarkat nivelet takaavat tarkan leikkauksen joka kerta. Ergonomisesti muotoillut kahvat tekevät työskentelystä miellyttävää.
- Leikkuu max. 32 x 1 mm
- Vanteenpidin takaa turvallisen työskentelyn
- Mittatarkat nivelet
- Ergonomisesti muotoillut kädensijat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!