Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaihtoteräveitsi katkottomalla terällä Martor Argentax Cuttex 9MM 46102

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaihtoteräveitsi katkottomalla terällä Martor Argentax Cuttex 9MM 46102

Muovinen veitsi, katkoton terä, yleiskäyttöön. Kapealla terällä ja manuaalisella terän sisäänvedolla.
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
Klassinen vaihtoteräveitsi


9 mm polystyreeniterällä

Terävä, pieni, kätevä veitsi - ARGENTAX CUTTEX 9 MM -kapealla polystyreeniterällä on ominaisuuksiltaan kaikkea sitä, mitä vaihtoteräveitseltä voi odottaa. Se sopii erinomaisesti esimerkiksi kartongin, pahvin, paperin ja teipin leikkaamiseen. Pitkä, pyöristetty kahva istuu hyvin käteen. Terän pituutta voi muuttaa tarpeen mukaan. Kun joustava terä tylsyy, se voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.


  • Asennettu terä: 86


  • Mattoveitsi

  • Leikkuusyvyys jopa 53 mm

  • Leikkuusyvyyttä on mahdollista säätää riippuen leikattavasta materiaalista

  • Varustettu vyöklipsillä

  • Vaihtoterän tuotekoodi 1971 000 288