Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaihtoteräveitsi katkottomalla terällä Martor Argentax Cuttex 9MM 46102
Muovinen veitsi, katkoton terä, yleiskäyttöön. Kapealla terällä ja manuaalisella terän sisäänvedolla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Klassinen vaihtoteräveitsi
9 mm leveällä terällä styroksille, polystyreenille
Terävä, pieni, kätevä veitsi - ARGENTAX CUTTEX 9 MM -kapealla terälllä styroksille, polystyreenille on ominaisuuksiltaan kaikkea sitä, mitä vaihtoteräveitseltä voi odottaa. Se sopii erinomaisesti esimerkiksi kartongin, pahvin, paperin ja teipin leikkaamiseen. Pitkä, pyöristetty kahva istuu hyvin käteen. Terän pituutta voi muuttaa tarpeen mukaan. Kun joustava terä tylsyy, se voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.
- Asennettu terä: 86
- Leikkuusyvyys jopa 53 mm
- Leikkuusyvyyttä on mahdollista säätää riippuen leikattavasta materiaalista
- Varustettu vyöklipsillä
- Vaihtoterän tuotekoodi 1971 000 288
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!