Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetoakselin hylsysarja 9 osaa
Useimpien vetoakselin ruuvien ja mutterien asennukseen ja irrotukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii erinomaisesti vetoakselin mutterien ja pulttien irrottamiseen ja kiristämiseen
- Erittäin pitkä, ohut versio syvällä oleville keskimuttereille
- Soveltuu käyttöön iskuvääntimellä. Valmistettu kestävästä kromi-molybdeeniteräksestä
Toimitussisältö:
- 1 jokaista, 1/2" vetoakselin hylsy, 12-kulmainen, AV 24, 27, 30, 32, 34 ja 36 mm (pituus 85 mm)
- 1 jokaista 1/2" vetoakselin hylsy, kuusiokolo, AV 14, 17 ja 19 mm (pituus 43 mm)
Esimerkiksi keskimuttereille ja -ruuveille, joissa on 6- tai 12-kulmainen profiili, keskiruuveille, joissa on kuusiokoloprofiili, kardaaniakselin laipan muttereille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!