Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PinPuller® Power -vetoelektrodi
Kaksirivinen elektrodikampa korin peltien suurten painaumien korjaamiseen, kaarevissa pyöräkoteloissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paljon käyttökohteita
- vetovasaralla
- oikaisutelineen tai
- vetopuomin avulla
Sopii yleiskäyttöön
Ainutlaatuinen kaareva elektrodikampa pyöräkoteloiden muovaukseen
- Sopii trendin mukaisille leveille ja matalille pyöräkotelon kaarille
- Elektrodikamman kaareva muoto mukautuu täydellisesti 95 %:iin kaikista pyöräkoteloista
Optimaalinen voiman jakautuminen, useita elektrodeja 2 rivissä erittäin pienin välein
Tasainen pinta, ei tarpeetonta materiaalin heikkenemistä
Vetoelektrodeja voi hitsata yli 1 000 kertaa toisin kuin aaltolankaa
Tehokas ja taloudellinen
Kukin elektrodi on eristetty omalla suojakuorella. Eristyksen ansiosta tarvitaan vain vähän hitsausvirtaa.
Pieni lämmön tuotto peltiin
Yksittäiset elektrodit on nopea hitsata ja helppo poistaa vääntämällä
Säästää arvokasta työaikaa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!