Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetokärki Pin Puller®
Laadukas PinPuller-vetokärki tarjoaa tehokkaan ja tarkan kiinnityksen tähden muotoisilla kärjillä. Helppo asentaa ja käyttää, sopii moniin eri käyttötarkoituksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vetokärki, tähden muotoinen, PinPuller (6007010450) on tehokas työkalu, joka helpottaa erilaisten nastojen ja pinnien poistamista vaivattomasti ja nopeasti. Sen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja vähentää käyttäjän rasitusta pitkäkestoisessa käytössä. Lisäksi PinPuller on suunniteltu turvalliseksi käyttää, joten voit luottaa sen tehokkuuteen ilman riskiä vahingoittaa työpintaa tai itseäsi.
- 3 os., sis. 15 kpl
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!