Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 4
Ammattilaisten suosima haitaripihti vahvalla alumiini- ja teräsrakenteella. Sopii kaikkiin niitteihin 3,2 - 6,4 mm, pituus 305 mm suljettuna ja 805 mm laajennettuna, kevyt paino 2,30 kg.
Halkaisijaltaan 2,4 mm:n, 3 mm:n ja 4 mm:n vetoniittien työstämiseen alumiiniin, kupariin, teräkseen ja ruostumattomaan teräkseen ja halkaisijaltaan 5 mm:n vetoniittien työstämiseen alumiiniin
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa