Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetoniittipihti HNG 26 N
Vetoniittipihti halkaisijaltaan 3,0-6,4 mm vetoniiteille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Oikean suuttimen helppo ja nopea tunnistus
Suuttimissa on värikoodit.
Helppo iskun pituuden säätö
Iskun pituutta voidaan säätää kääntämällä suuttimen pidikettä.
Kätevää ja siistiä työskentelyä
- Käsikäyttöisten vipukahvojen ergonominen muotoilu tekee työskentelystä vaivatonta.
- Suuttimet on asennettu valmiiksi vipukahvoihin, ja niitä voidaan vaihtaa asennusavainta käyttämällä.
- Karakuppi pitää työpisteen siistinä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!