Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vetoniittipihti HNG 28 N
Vetoniittipihti HNG 28 N - 1
Vetoniittipihti HNG 28 N - 2
Vetoniittipihti HNG 28 N - 3
Vetoniittipihti HNG 28 N - 4
Vetoniittipihti HNG 28 N - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vetoniittipihti HNG 28 N

Pituussäädettävät vetoniittipihdit (4 asentoa) Ø 3,0-6,4 mm:n vetoniiteille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Oikean suuttimen helppo ja nopea tunnistus


Suuttimissa on värikoodit.



Helppo iskun pituuden säätö


Iskua voidaan säätää kääntämällä suuttimen pidikettä



Mukava ja siisti työskentely


  • Käsikäyttöisten vipukahvojen ergonominen muotoilu tekee työskentelystä vaivatonta.

  • Pakkauksen mukana toimitetut suuttimet on integroitu vaahtomuoviseen sisäkkeeseen, ja ne on helppo asentaa mukana toimitetulla asennusavaimella.

  • Karakuppi pitää työpisteen siistinä.