Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetovasara, yleismalli
Peltiosien painaumien oikaisuun, 4 kg
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen lisävaruste kaksipuoliselle vetokahvalle
Yleiskäyttöön perinteisen kierreliitännän ansiosta (sisäkierre M14 x 2, 17 mm syvä)
Voidaan käyttää yhdessä jo olemassa olevien tarvikkeiden kanssa
Pyöräkotelot ja takapaneelit voi oikaista karkeasti käyttämällä pyöreää koukkua
Voidaan käyttää myös ilman kaksipuolista vetokahvaa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!