Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Suojaa matalaenergisiltä iskuilta
- Optinen luokka 1, kirkas polykarbonaatista valmistettu visiiri
- Käytetään yhdessä 3M™ suojakypärien kanssa
- Paksuus: 1,0 mm
- Suojaa suuren energian lentävien hiukkasten iskuilta luokan F vaatimusten mukaisesti (45 m/s)
- Testattu ja hyväksytty standardin EN 166:2001 vaatimusten mukaisesti
- Visiirin merkinnät 3M 1 F
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!