Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/2" TX-voimakärkihylsysarja TX40–60
ProHold-tekniikalla varustetut voimavääntökärjet tarjoavat maksimaalisen pidon ja tarkkuuden. Sarjassa on viisi eri kärkeä ja hylsyä, jotka sopivat TX-kantaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voimahylsyavainsarja, 1/2″ TX, 5 osaa on kätevä työkalu, joka tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden. Voimavääntökärjet kiinnittyvät helposti ProHold-tekniikalla, mikä tekee työskentelystä nopeaa ja tehokasta. Sarja sisältää kaikki tarvittavat koot TX40/8mm, TX45/8mm, TX50/9mm, TX55/10mm ja TX60/12mm, joten voit käyttää sitä monenlaisissa projekteissa. Tämä hylsyavainsarja on luotettava kumppani kaikille, jotka arvostavat laadukkaita työkaluja ja haluavat varmistaa työskentelyn sujuvuuden ja turvallisuuden.
- Voimavääntökärjet kiinnittyvät ProHold-tekniikalla
- Sarja sisältää pidikkeenä käytettävät kärjet ja hylsyt.
- TX40/8mm, 45/8mm, 50/9mm, 55/10mm ja 60/12mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!