Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/2" TX-voimakärkihylsysarja TX40–60

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/2" TX-voimakärkihylsysarja TX40–60

ProHold-tekniikalla varustetut voimavääntökärjet tarjoavat maksimaalisen pidon ja tarkkuuden. Sarjassa on viisi eri kärkeä ja hylsyä, jotka sopivat TX-kantaan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Voimahylsyavainsarja, 1/2″ TX, 5 osaa on kätevä työkalu, joka tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden. Voimavääntökärjet kiinnittyvät helposti ProHold-tekniikalla, mikä tekee työskentelystä nopeaa ja tehokasta. Sarja sisältää kaikki tarvittavat koot TX40/8mm, TX45/8mm, TX50/9mm, TX55/10mm ja TX60/12mm, joten voit käyttää sitä monenlaisissa projekteissa. Tämä hylsyavainsarja on luotettava kumppani kaikille, jotka arvostavat laadukkaita työkaluja ja haluavat varmistaa työskentelyn sujuvuuden ja turvallisuuden.



  • Voimavääntökärjet kiinnittyvät ProHold-tekniikalla

  • Sarja sisältää pidikkeenä käytettävät kärjet ja hylsyt.

  • TX40/8mm, 45/8mm, 50/9mm, 55/10mm ja 60/12mm