Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/2" TX-voimakärkihylsysarja TX40–60
TX-kärki kiinnitetään kuusiokolohylsyyn ProHold-tekniikalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sarja sisältää pidikkeenä käytettävät kärjet ja hylsyt.
TX40, 45, 50, 55 ja 60
Voimakärkien vääntiö/kiinnitys:
- TX40 8 mm
- TX45 8 mm
- TX50 9 mm
- TX55 10 mm
- TX60 12 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!