Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voima TX-kärki
Huippulaadukas vääntökärki kuusikulmaiseen hylsyyn. Soveltuu kaikkiin sähkö- ja paineilmaruuvinvääntimiin. Erikoisterässeos takaa kestävyyden ja pitkän käyttöiän.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voimakärki, TX, Prohold on tehokas ja monipuolinen työkalu, joka sopii kaikkiin sähkö- ja paineilmakäyttöisiin ruuvinvääntimiin. Sen erikoisterässeos takaa korkean murtolujuuden ja kestävyyden, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Vääntökärki on suunniteltu sopimaan kuusikulmaiseen käsi- tai konehylsyyn, mikä tekee työskentelystä helppoa ja tehokasta. Voimakärki tarjoaa käyttäjälle turvallisen ja mukavan työskentelykokemuksen, olipa kyseessä sitten ammattilainen tai harrastelija.
- Vääntökärki käy kuusikulmaiseen käsi vääntö- tai konehylsyyn
- Sopii käytettäväksi kaikissa sähkö- tai paineilmakäyttöisissä ruuvinvääntimissä ja iskevissä ruuvinvääntimissä.
- Erikoisterässeos takaa korkean murtolujuuden ja kulutuskestävyyden.
- Pitkä käyttöikä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!