Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaapelileikkuri, räikällä Knipex

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaapelileikkuri, räikällä Knipex

Knipexin yhden käden kaapelileikkuri räikällä tarjoaa käyttäjälleen tehokkaan ja tarkan leikkauskokemuksen jopa Ø60 mm kaapeleihin asti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Knipexin yhden käden kaapelileikkuri räikällä on täydellinen työkalu kupari- ja alumiinikaapelien katkaisuun jopa Ø60 mm kaapeleihin asti. Sen kompakti koko mahdollistaa työskentelyn ahtaisiinkin asennuskohteisiin yhdellä kädellä. Räikkämekanismin ansiosta leikkuri on helppo ja tehokas käyttää ja katkaisujälki on aina siisti ja viimeistelty, joten voit siirtyä seuraavaan työvaiheeseen ilman lisätyöstöjä.



  • Kupari- ja alumiinikaapeliden katkaisuun

  • Ø60 mm

  • Työkalulla voit työskennellä yhdellä kädellä

  • Kompaktin kokoinen leikkuri mahtuu ahtaisiinkin asennuskohteisiin

  • Räikkämekanismin ansiosta työskentely on helppoa, vaivatonta sekä tehokasta

  • Katkaisujälki on viimeistelty ja siisti, joten pääset seuraavaan työvaiheeseen ilman katkaisukohdan lisätyöstöä
Huomautus

Ei sovellu teräslankojen eikä teräsvaijereiden katkaisuun.