Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746 - 1
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746

Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan tarttuma- ja leikkuupinnan

  • Erittäin pitkät terät sopivat myös paksummille kaapeleille

  • Terät:
  • Lisäinduktiokarkaistut

  • Pinnoite:
  • Kiillotettu ja tiivistetty kirkkaalla lakalla

  • Kahvojen pinnoite:
  • PVC-muovia, kahdesti valettu

  • Nivel: Limittäinen