Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746 - 1
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746

Tarttumiseen pehmeisiin ja koviin johtoihin ja kaapeleihin, kiinni pitämiseen ja leikkaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan tartunta- ja leikkuupinnan

  • Erittäin pitkä leikkuuterä sopii myös paksumpien kaapeleiden leikkaamiseen

  • Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva ohuella kauluksella varmistaa miellyttävän työskentelyn ja suuren voimansiirron

  • Induktiokarkaistut, tarkkuusleikkuuterät

  • Leikkuuterien, leukojen aukko mahdollistaa pyöreisiin materiaaleihin tarttumisen

  • Pinta: Ympärihiottu ja kromattu

  • Nivel: Limittäinen