Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot Nivelletyllä POWERDRIV®-räikkäpäällä
Ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erikoistyökalu, rengaspää nivelletty, räikkäpään kulma 180°
- Kestävä ja nivelletty räikkäpää mahdollistaa myös ahtaissa paikoissa olevien ruuvien saavuttamisen ja kiristämisen tarkasti
- 12-kulmainen POWERDRIV® ja tiheähammastus, 72 hammasta rengaspäässä helpottavat työtäsi
- Kiertosuuntaa voi muuttaa kääntämällä avaimen ympäri
- Avopäässä on suora voimansiirto, joten kiinteä avoin pää sopii erityisesti ruuvien avaamiseen
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Yhdistelmäräikkäavaimen enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899
- Toimivaksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Nivelletyn yhdistelmäräikkäavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tätä erikoistyökalua saa kuormittaa korkeintaan enimmäisvääntömomentilla. Tästä syystä avain soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen
Avaa pulttia avopäällä ja kiristä räikkäpäällä räikkätoimintoa käyttäen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!