Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot Nivelletyllä POWERDRIV®-räikkäpäällä
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot Nivelletyllä POWERDRIV<SUP>®</SUP>-räikkäpäällä - 1
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot Nivelletyllä POWERDRIV<SUP>®</SUP>-räikkäpäällä - 2
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot Nivelletyllä POWERDRIV<SUP>®</SUP>-räikkäpäällä - 3
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot Nivelletyllä POWERDRIV<SUP>®</SUP>-räikkäpäällä - 4
Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot Nivelletyllä POWERDRIV<SUP>®</SUP>-räikkäpäällä - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yhdistelmäräikkäavain, metriset koot Nivelletyllä POWERDRIV®-räikkäpäällä

Ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 15
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
Erikoistyökalu, rengaspää nivelletty, räikkäpään kulma 180°


  • Kestävä ja nivelletty räikkäpää mahdollistaa myös ahtaissa paikoissa olevien ruuvien saavuttamisen ja kiristämisen tarkasti

  • 12-kulmainen POWERDRIV® ja tiheähammastus, 72 hammasta rengaspäässä helpottavat työtäsi

  • Kiertosuuntaa voi muuttaa kääntämällä avaimen ympäri

  • Avopäässä on suora voimansiirto, joten kiinteä avoin pää sopii erityisesti ruuvien löysäämiseen


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Yhdistelmäräikkäavaimen enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899

  • Toimivaksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Nivelletyn yhdistelmäräikkäavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Huomautus

Tätä erikoistyökalua saa kuormittaa korkeintaan enimmäisvääntömomentilla. Tästä syystä avain soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen