Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yhdistelmäräikkäavainsarja, RW Edition 5 osaa
Yhdistelmäräikkäavainsarja, RW Edition 5 osaa - 1
Yhdistelmäräikkäavainsarja, RW Edition 5 osaa - 2
Yhdistelmäräikkäavainsarja, RW Edition 5 osaa - 3
Yhdistelmäräikkäavainsarja, RW Edition 5 osaa - 4
Yhdistelmäräikkäavainsarja, RW Edition 5 osaa - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yhdistelmäräikkäavainsarja, RW Edition 5 osaa

ZEBRA-työkalusarja, joka on valmistettu kromi-vanadiumteräksestä ja joissa on laadukas musta pinta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Laadukas musta pinta Reinhold Würthin signeerauksella

  • Suora, ohut muotoilu ahtaissa paikoissa työskentelyyn

  • Tiheähampainen räikkäpää 72 hampaalla

  • Jos haluat muuttaa vääntösuuntaa, käännä avain ympäri

  • POWERDRIV-vääntiö tehostaa voimansiirtoa vahingoittamatta ruuveja

  • Kromi-vanadiumterästä

  • Toimitussisältö: 1 x 8, 10, 13, 17 ja 19 mm:n yhdistelmäräikkäavain ja muovinen teline/pidike.