Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yhdistelmäräikkäavainsarja 6 osaa
Yhdistelmäräikkäavainsarja 6 osaa - 1
Yhdistelmäräikkäavainsarja 6 osaa - 2
Yhdistelmäräikkäavainsarja 6 osaa - 3
Yhdistelmäräikkäavainsarja 6 osaa - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yhdistelmäräikkäavainsarja 6 osaa

Nivelletyn räikkäpään ansiosta sormille jää enemmän tilaa ja ahtaissa paikoissa on helpompi työskennellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Vankka ja kestävä räikkä vaativaan vääntöön


  • Malli: metrinen

  • Vääntiö: räikkäpää POWERDRIV®, 12-kulmainen, hienohampainen, 72 hammasta

  • Standardi: enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899

  • Materiaali: kromi-vanadiumteräs

  • Pinnoite: kromattu, mattasatiinipinnoite

  • Geometria: avopää 15°:n kulmassa, räikkäpää 180°:n kulmassa, nivelletty, vahvat päät vaativaan käyttöön
Huomautus

Tätä erikoistyökalua voidaan kuormittaa korkeintaan maksimivääntömomentilla. Tästä syystä avaimet soveltuvat vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.