Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yhdistelmäräikkäavainsarja, metriset koot 6 osaa POWERDRIV®-vääntiöllä
Ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu, joka on suunniteltu erityisesti liitoksiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käytännöllinen 6-osainen sarja, joka sisältää metrikoon kiintorengasavaimen räikällä ja seinäpidikkeen
- Korkealaatuiset, innovatiiviset kiintorengasavaimet räikällä 6-osaisessa sarjassa
- Käytännöllisessä ruuveilla seinään kiinnitettävässä muovipidikkeessä erikoisvääntötyökalut pysyvät hyvässä järjestyksessä
- Hyvä perusvarustus korjaamoon
Erittäin ohut avain, jossa on räikkä sekä avolenkkipäässä että suljetussa rengaspäässä
- Innovatiiviset räikät molemmissa päissä helpottavat liitosten kanssa työskentelyä ahtaissa, vaikeapääsyisissä paikoissa
- Rengaspäässä on modifioitu 12-kulmainen POWERDRIV®-vääntiö, ja myös avopäässä on räikkätoiminto
- Jos haluat muuttaa vääntösuuntaa, käännä avain ympäri
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Kiintorengasavain räikällä vastaa standardia DIN 899 enimmäisvääntömomenttien osalta
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä
- Pinta varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Kestävä kaksoisrengasavain vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Suunniteltu erikoisruuviliitoksiin, kuten jarruputkiliitoksiin, ruiskutuslinjoihin sekä ilmastointi- ja hydrauliikkaratkaisuihin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!