Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yhdistelmäräikkäavainsarja nivelellä 9 osaa POWERDRIV®-vääntiöllä
Nivelletyn räikkäpään ansiosta sormille jää enemmän tilaa ja ahtaissa paikoissa on helpompi työskennellä, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nivelletyn räikkäpään ansiosta sormille jää enemmän tilaa ja esteiden ylittäminen helpottuu
Rengaspään vääntiö:
- POWERDRIV muokattu, 12-kulmainen
- Hienohampainen, 72 hammasta, kääntökulma 5°
- Tarkasti valmistettu renkaan ydin takaa tasaisen ja turvallisen käytön
- Kapea muotoilu mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa
Nivelletty räikkäpää:
- Nivel 180°
- Erittäin suuri joustavuus kiinnitettäessä tai irrotettaessa erityisesti ahtaissa paikoissa
Standardi: enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899
Geometria:
- Rengaspää suora
- Avopää 15° kulmassa
Tämä on erikoistyökalu, jota voidaan kuormittaa korkeintaan maksimivääntömomentilla. Tästä syystä avaimet sopivat vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.
Vankka ja kestävä räikkä vaativaan vääntöön
- AV/leukojen väli 8 - 24 mm
- Malli: metrinen
- Materiaali: kromattu, mattasatiinipinnoitettu kromi-vanadiumteräs
Avaa ruuvit avopäällä ja kiristä rengaspäällä räikkätoimintoa käyttäen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!