Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Adapterisarja 27 osaa, akkunostimelle, akun nostoalustalle/-pöydälle
Voidaan käyttää nostoalustoilla/-pöydillä, joissa on M8- ja M10-kierteen kiinnitysreiät
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Varma asemointi
- Akun turvallinen asennus akun nostoalustalle
- Komponentit takaavat tarkan asennuksen ottaen huomioon valmistajan tekniset eritelmät esim. mitat ja sähköajoneuvoihin saatavilla olevat erilaiset akkumallit
Joustava asennus
- Tukijalkojen jalustan pitkät reiät tekevät asennon vaihtamisesta alustalla helppoa
- Tukijalat ovat korkeussäädettävissä ja niissä on kierre kumitukien ruuvaamista varten
Toimitussisältö:
- 6 x tukijalka, M8- ja M10-kiinnitysruuvit
- 3 x poikkipalkki, pituus 300 mm
- 6 x sovite kumituille UK M8 x SK M8 ja UK M10 x SK M8
- 6 x kumituki, UK M8
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!