Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Säädettävä kukonjalka-avain, sarja, yleiskäyttöön 2 osaa
Erittäin monikäyttöinen avain vaikeapääsyisissä paikoissa olevien tai kuluneiden kuusiokanta- / 12-kulmaisten ruuviliitosten avaamista varten
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii käytettäväksi erityisesti vaikeapääsyisissä paikoissa säädettävän ja pyörimissuunnassa itselukittuvan pihtiosan ansiosta
- Hyvä pito, vaikka kuusiokanta olisi pahasti pyöristynyt
- Erittäin kestävä korkealaatuisen, taotun CrV-materiaalin ansiosta
- Voidaan käyttää jatkeiden, räikkien, T-kahvojen ja liukuvarsien kanssa
Toimitussisältö:
- 1 pieni kukonjalka-avain/kiinnityspää AV 8-17 mm (5/16-11/16"), vääntiö 3/8" , pituus 80 mm
- 1 suuri kukonjalka-avain/kiinnityspää AV 14-32 mm (9/16-1 1/4"), vääntiö 1/2", pituus 120 mm
Soveltuu erityisesti muun muassa vakaustankojen pallonivelille, letkujen välisille liittimille, ahtaissa tiloissa olevien ilma- ja öljylinjojen liittimille ja paineilmasäiliöille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!