Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vääntörauta
Kevytmetallinen ja helppokäyttöinen työkalu, joka on yhtä vahva kuin teräksiset kilpailijansa. Ei kuluta muita materiaaleja ja säästää voimaa sekä vähentää rasitusta käytössä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja kevyt Yleisvääntötyökalu on valmistettu kestävästä alumiinista, mikä tekee siitä helpon käyttää pitkiäkin aikoja. Vaikka työkalu on kevyt, se on yhtä vahva kuin vastaavat terästyökalut, joten voit luottaa sen kestävyyteen ja tehokkuuteen. Lisäksi työkalu ei kuluta muita materiaaleja, mikä säästää voimaa ja vähentää rasitusta käyttäjälle. Yleisvääntötyökalu on turvallinen ja mukava käyttää, ja se tekee työskentelystä helpompaa ja tehokkaampaa.
- Kevytmetallia, kevyt käyttää.
- Käytössä yhtä vahvoja kuin vastaavat terästyökalut.
- Ei kuluta muita materiaaleja.
- Säästää voimaa ja vähentävät rasitusta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!