Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
JM-Puukko
JM-puukko ruostumattomalla terällä. Muovikahvassa sormisuoja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleisveitsen terä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten se kestää pitkään ja säilyttää terävyytensä. Sen muovikahva on varustettu kätevällä sormisuojalla, joka lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta.
- Terä ruostumatonta terästä
- Muovikahva sormisuojalla
- Kokonaispituus 208 mm
- Terän pituus 100 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!