Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puukko Hiiliteräs Hultafors
Ammattikäyttöön suunniteltu hiiliteräspuukko.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hultaforsin hiiliteräksinen yleisveitsi on valmistettu japanilaisesta puukkoteräksestä, joka on kestävää 2,5 mm hiiliterästä ja sen karkaisu on 58–60 HRC. Terä on hiottu asteittain ja hierretty lopuksi nahkalaikalla, mikä takaa terän terävyyden ja kestävyyden.
- Terä 2,5 mm hiiliterästä, karkaisu 58–60 HRC
- Terä hiottu asteittain ja hierretty lopuksi nahkalaikalla
- Terän pituus 93 mm, kokonaispituus 208 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!