Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1K-puukko, yleisveitsi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1K-puukko, yleisveitsi

Karkaistulla hiiliteräksisellä terällä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Yleiskäyttöön


  • Luistamaton ja ergonominen 1-komponenttikahva

  • Pitkä terä, sopii yleiskäyttöön.

  • Erittäin korkea leikkauskovuus 58 HRC.


Kestävä


  • Ergonominen kahva ja hieno, kuvioitu pinta.

  • Terä kiinnittyy tukevasti kahvaan.

  • Kätevä säilytys ja erinomainen suojaus loukkaantumista vastaan
Huomautus

Kätevä säilytys ja erinomainen suojaus loukkaantumista vastaan


071566 546: . Laadukas varsi, jossa on vyöpidike

Tuote 071566 547 toimitetaan tukkupakkauksessa ilman tuppea.