Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2K-puukko, yleisveitsi
Laadukkaalla, ruostumattomasta teräksestä valmistetulla terällä ja kotelolla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Luistamaton ja ergonominen 2-komponenttikahva takaa turvallisen ja kätevän käsittelyn
- Terä on valmistettu erittäin kovasta 57 HRC -teräksestä, joka säilyttää terävyytensä pitkään ja sopii monipuoliseen käyttöön
- Terä on kiinnitetty kahvaan erittäin vakaasti ja turvallisesti
- Laadukas vyökiinnikkeellinen kotelo suojaa terää optimaalisesti ja ehkäisee vammoja
Sopii monenlaisiin leikkaustöihin, kuten remontointiin sekä paperin, pahvin ja muovin leikkaamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!