Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vetoniittisarja, pias, kupukanta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vetoniittisarja, pias, kupukanta

631 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Alumiini, AlMg 2,5 / sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), 3,2–4,8 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Valikoima, 631 kappaletta


  • 1 x Zebra-vetoniittipihti

  • 150 vetoniittiä, 3,2 x 8 mm

  • 100 vetoniittiä, 3,2 x 11 mm

  • 100 vetoniittiä, 4,0 x 10 mm

  • 80 vetoniittiä, 4,0 x 13 mm

  • 100 kutakin vetoniittiä, 4,8 x 10 / 4,8 x 15¬mm