Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katkaisutaltta esimerkiksi sähköasennustöihin

Sähköasentajan katkaisutaltta
LYÖNTITALTTA KÄSISUOJALLA

Tuotenro 071463 34

EAN 4011231720069

-
Katkaisutaltta esimerkiksi sähköasennustöihin

Tuotenro 071463 34
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
Katkaisutaltta, 2 terää, litteä ovaali

Karkaistua kromi-vanadiumterästä



Vahvistettu ja turvallinen lyöntipää


Estää lyöntipään vääntymisen ja murtumisen.



Kokonaan vahvistettu varsi


Erittäin vahva ja kulutusta kestävä.



Uudelleenhiottava terä



Öljynkestävä PVC-kahva


Ehkäisee kahvan lipeämisestä aiheutuvia vammoja.



Kimmahtavat iskut


Siirtyvät kahvaan, eivät käteen.



Kahdeksankulmainen kahva


Estää työkalua vierimästä alas esimerkiksi rakennustelineeltä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

250 mm

Katkaisu-/leikkuuleveys (S)

32 mm

Lyöntipinnan pituus x leveys

23 x 13 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot