Katkaisutaltta, latta DIN 6453 -standardin mukainen
Lattataltta
TALTTA 22 MM L 175
Tuotenro 071463 03
EAN 4011231719353
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Karkaistu lyöntipää
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) | 175 mm |
Katkaisu-/leikkuuleveys (S) | 22 mm |
Lyöntipinnan leveys | 12 mm |
Lyöntipinnan pituus | 20 mm |