Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katkaisutaltta, latta DIN 6453 -standardin mukainen

Lattataltta
TALTTA 25 MM L 200

Tuotenro 071463 04

EAN 4011231719391

-
Katkaisutaltta, latta DIN 6453 -standardin mukainen

Tuotenro 071463 04
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
Karkaistu lyöntipää

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

200 mm

Katkaisu-/leikkuuleveys (S)

25 mm

Lyöntipinnan leveys

13 mm

Lyöntipinnan pituus

23 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot