Katkaisutaltta, latta DIN 6453 -standardin mukainen
Lattataltta
TALTTA 25 MM L 250
Tuotenro 071463 05
EAN 4011231719438
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Karkaistu lyöntipää
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) | 250 mm |
Katkaisu-/leikkuuleveys (S) | 26 mm |
Lyöntipinnan leveys | 13 mm |
Lyöntipinnan pituus | 23 mm |