Katkoterä 30° kärjellä
Katkoterä, kärki 30°:n kulmassa
KATKOTERÄ MUSTA 9 MM 30°
Tuotenro 071566 074
EAN 4065233093720
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin terävä leikkuuterä
- Erittäin terävä leikkuuterä terävän leikkuukulman ja korkealaatuisen teräksen ansiosta
Sopii erittäin hyvin kalvoille, paperille, ja ohuille materiaaleille
Tiedot(X)
Pituus: Varsi/terä | 86 mm |
Terän leveys | 9 mm |
Terän paksuus | 0,4 mm |
Materiaali | Hiiliteräs |
Leikkuusärmän pituus | 73 mm |