Katkoterä
Katkoterä, erittäin terävä
KATKOTERÄ MUSTA 18 MM
Tuotenro 071566 053
EAN 4050382482266
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Liukuu materiaalin läpi nopeasti ja vaivattomasti
Terän kulma ja laadukas teräs tekevät terästä erityisen terävän
Turvallinen säilytys
Kätevä liukuannostelija
Tiedot(X)
Pituus: Varsi/terä | 110 mm |
Terän leveys | 18 mm |
Terän paksuus | 0,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Leikkuusärmän pituus | 100 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!