Katkoterä
Katkoterä, erittäin terävä
KATKOTERÄ MUSTA 25MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Liukuu materiaalin läpi nopeasti ja vaivattomasti
Terän kulma ja laadukas teräs tekevät terästä erityisen terävän
Turvallinen säilytys
Kätevä liukuannostelija
Tiedot(X)
Pituus: Varsi, kara, terä | 140 mm |
Terän leveys | 25 mm |
Terän paksuus | 0.7 mm |
Materiaali | Teräs |
Leikkuureunan/-terän pituus | 125 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!