Katkoterä
Katkoterä, erittäin terävä
KATKOTERÄ MUSTA 9 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Liukuu materiaalin läpi nopeasti ja vaivattomasti
Terän kulma ja laadukas teräs tekevät terästä erityisen terävän
Turvallinen säilytys
Kätevä liukuannostelija
Tiedot(X)
Pituus: Varsi, kara, terä | 85 mm |
Terän leveys | 9 mm |
Terän paksuus | 0,4 mm |
Materiaali | Teräs |
Leikkuureunan/-terän pituus | 80 mm |