Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katkoteräveitsi

Katkoteräveitsi, muovikahva, luk. pyörä, pitkä
KATKOTERÄVEITSI PITKÄ XL-2

Tuotenro 071566 283

EAN 0091511200331

-
Katkoteräveitsi

Tuotenro 071566 283
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
Pitkä katkoteräveitsi ulottuvuutta vaativiin käyttökohteisiin.

Pitkä katkoteräveitsi on täydellinen työkalu tehtäviin, joihin tavallisen katkoteräveitsen pituus ei riitä. Lukittava terän säätöpyörä takaa tarkan ja turvallisen leikkauksen on käyttökohteena sitten tuulilasin tiivisteet tai erilaiset teollisuuden sovellukset.



  • Terän leveys 18 mm

  • Lukittava terän säätö

  • Muovikahva

  • Kokonaispituus 270 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Terän leveys

18 mm

Pituus (kokonaispituus)

270 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot