Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Katkoton terä, hiiliteräksestä

Terä, katkoton, hiiliteräs, annostelijassa
KATKOTON TERÄ VEITSEEN 18 MM

Tuotenro 071566 089

EAN 4065233118966

-
Katkoton terä, hiiliteräksestä

Tuotenro 071566 089

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Katkoton leikkuuterä 18 mm veitseen
  • Syviin leikkuisiin, soveltuu myös paksuille materiaaleille

  • Soveltuu erinomaisesti polystyreenille ja solumuoveille

  • Terävä ja tarkka leikkuu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus: Varsi/terä

110 mm

Terän leveys

18 mm

Terän paksuus

0,5 mm

Materiaali

Hiiliteräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot