Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kattokermiterä

Mattoveitsi, jossa koukkuterä
KATTOKERMITERÄ 100KPL

Tuotenro 071566 284

EAN 4062856409242

-
Kattokermiterä

Tuotenro 071566 284

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kattokermin leikkuuseen tarkoitettu terä, joka ei vahingoita alempaa kermikerrosta.

Mattoveitsi, jossa on kattokermin leikkuuseen tarkoitettu koukkuterä. Terän muoto varmistaa, ettei alempi kermikerros vahingoitu leikatessa.



  • Kattokermin leikkuuseen

  • Koukkuterä ei leikkaa / vahingoita alempaa kermiä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus: Varsi/terä

50 mm

Terän leveys

20 mm

Terän paksuus

1,0 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot