Katuharja
Katuharja, polypropeenia
KATUHARJA 25 CM
Tuotenro 0695943094
EAN 6410883612506
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laadukas ja kestävä puurunkoinen katuharja, joka sopii lumen, soran ja isojen roskien tehokkaaseen lakaisuun. Suunniteltu pohjoisen oloihin, valmistettu korkealaatuisesta ja säänkestävästä materiaalista Suomessa. Tämä katuharja tekee ulkotöistä vaivatonta ja tehokasta, tarjoten käyttäjälleen luotettavan ja kestävän työkalun. Turvallinen ja helppokäyttöinen, tämä katuharja on välttämätön apuväline puhtaan ja siistin ympäristön ylläpitämiseen.
- Tiheä harjastus sopii erityisen hyvin lumen, soran ja isojen roskien lakaisuun.
- Paksu ja jämäkkä kuitu irrottaa myös pinttynyttä likaa.
- Valitse sopiva varsi ja tee ruuvikiinnitys.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 250 mm |
Materiaali, harjakset | PP-Polypropeeni |
Leveys | 75 mm |